Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Rohrschelle D 70-90mm NIRO m. Buchse ZG D 16mm f. DEHNiso

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106353

  • Klemm-/Spannbereich - 70 .. 90 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zweimetallverbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364096912

Sonepar Artikelnummer

120112302

Hersteller Artikelnummer

106353

Hersteller Typ

RS D70.90 BB16 V2A ZG

Hersteller Artikel Nr.:

106353

Klemm-/Spannbereich:

70 .. 90 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zweimetallverbinder:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.466 kg

Rohrschelle mit Befestigungsbuchse für Distanzstab (D16 mm), für Rohre bis Durchmesser 90 mm.