DEHN - Rundbolzenklemme D 35mm m. Spindel Q-Stift f. Seile 16-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 715312
Max. Kurzschlussstrom - 42 kA
Für Seilquerschnitt - 16 .. 150 mm²
Klemmbereich - 35 mm
Anschlussart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364150386
Sonepar Artikelnummer
120510874
Hersteller Artikelnummer
715312
Hersteller Typ
RBK 35 SQ
Hersteller Artikel Nr.:
715312
Max. Kurzschlussstrom:
42 kA
Für Seilquerschnitt:
16 .. 150 mm²
Klemmbereich:
35 mm
Anschlussart:
sonstige
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
phasenseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
1.500 kg


