DEHN - Runddraht 10/13mm St/tZn Ringlänge 50m +/-5% m. K.-Mantel schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 800110
Leiterdurchmesser - 10 mm
Leiterquerschnitt - 78 mm²
Leiter-Material - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
34 Kilogramm
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120164651
Hersteller Artikelnummer
800110
Hersteller Typ
RD 10 KM STTZN R50M
Hersteller Artikel Nr.:
800110
Leiterdurchmesser:
10 mm
Leiterquerschnitt:
78 mm²
Leiter-Material:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
schwarz
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
68 kg/100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72179020
Gewicht:
1.000 kg


