Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Runddraht 10mm St/tZn L 1000mm (10 Stück/Bund)

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Runddraht 10mm St/tZn L 1000mm (10 Stück/Bund)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800906

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiterquerschnitt - 78 mm²

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364486829

Sonepar Artikelnummer

121117592

Hersteller Artikelnummer

800906

Hersteller Typ

RD 10 STTZN L1000

Hersteller Artikel Nr.:

800906

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiterquerschnitt:

78 mm²

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Ummantelungswerkstoff halogenfrei:

Nein

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

72149939

Gewicht:

0.641 kg

Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug >= 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung oder Ableitung.