DEHN - Runddraht 8/11mm St/tZn Ringlänge 75m +/-5% m. K.-Mantel schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 800108
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Material - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
33 Kilogramm
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120133888
Hersteller Artikelnummer
800108
Hersteller Typ
RD 8 KM STTZN R75M
Hersteller Artikel Nr.:
800108
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Material:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
schwarz
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
44 kg/100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72179020
Gewicht:
1.000 kg


