DEHN - Runddraht 8mm Al weich Ringlänge 100m +/-5% m. K.-Mantel halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 840128
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Material - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Kilogramm
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364160002
Sonepar Artikelnummer
120511076
Hersteller Artikelnummer
840128
Hersteller Typ
RD 8 AL WE KM R100M
Hersteller Artikel Nr.:
840128
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Eigenschaft Leiter-Material:
weich
Ummantelungswerkstoff:
Polyethylen (PE)
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
20 kg/100 m
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
76052100
Gewicht:
0.200 kg


