DEHN - Runddraht 8mm AlMgSi weich Ringlänge 100m +/-5% m. K.-Mantel halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 840118
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Material - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Kilogramm
Standardartikel
EAN
4013364071483
Sonepar Artikelnummer
120164656
Hersteller Artikelnummer
840118
Hersteller Typ
RD 8 ALMGSI WE KM R100M
Hersteller Artikel Nr.:
840118
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung
Eigenschaft Leiter-Material:
weich
Ummantelungswerkstoff:
Polyethylen (PE)
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Ja
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
20 kg/100 m
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
76052100
Gewicht:
1.000 kg


