Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Runddraht 8mm Cu Ringlänge: 100m +/-5%, weich

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Runddraht 8mm Cu Ringlänge: 100m +/-5%, weich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 830008

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 45 Kilogramm

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364018785

Sonepar Artikelnummer

120164653

Hersteller Artikelnummer

830008

Hersteller Typ

RD 8 CU F20 WEI R100M

Hersteller Artikel Nr.:

830008

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiterquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Eigenschaft Leiter-Material:

weich

Ummantelungswerkstoff halogenfrei:

Nein

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

45 kg/100 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74081100

Gewicht:

1.000 kg

Kupferdraht nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich. Ausführung weich.