Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Runddraht 8mm St/tZn Ringlänge 50m +/-5%

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Runddraht 8mm St/tZn Ringlänge 50m +/-5%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800028

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Material - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364508446

Sonepar Artikelnummer

121241180

Hersteller Artikelnummer

800028

Hersteller Typ

RD 8 STTZN R50M

Hersteller Artikel Nr.:

800028

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiterquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Material:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Ummantelungswerkstoff halogenfrei:

Nein

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

39.37 kg/100 m

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

72172030

Gewicht:

1.000 kg

Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug >= 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung oder Ableitung.