DEHN - Runddraht DEHNalu 10mm Al Ringlänge: 100m +/-5%, weich-tordierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 840010
Leiterdurchmesser - 10 mm
Leiterquerschnitt - 78 mm²
Leiter-Material - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
21 Kilogramm
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364018747
Sonepar Artikelnummer
120002959
Hersteller Artikelnummer
840010
Hersteller Typ
RD 10 Al WEI R100M
Hersteller Artikel Nr.:
840010
Leiterdurchmesser:
10 mm
Leiterquerschnitt:
78 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Eigenschaft Leiter-Material:
weich
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
21 kg/100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76051100
Gewicht:
1.000 kg


