DEHN - Runddraht DEHNalu 8mm AlMgSi Ringlänge fix: 148m, +/-5%, halbhart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 840008
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Material - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Kilogramm
Standardartikel
EAN
4013364018730
Sonepar Artikelnummer
120164654
Hersteller Artikelnummer
840008
Hersteller Typ
RD 8 ALMGSI HH R148M
Hersteller Artikel Nr.:
840008
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung
Eigenschaft Leiter-Material:
halbhart
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
13.5 kg/100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76052100
Gewicht:
1.000 kg


