Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Runddraht DEHNalu 8mm AlMgSiRinglänge 21m +/-5% halbhart

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Runddraht DEHNalu 8mm AlMgSiRinglänge 21m +/-5%  halbhart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 840108

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Leiter-Material - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 21 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364080423

Sonepar Artikelnummer

121396725

Hersteller Artikelnummer

840108

Hersteller Typ

RD 8 ALMGSI HH R21M

Hersteller Artikel Nr.:

840108

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiterquerschnitt:

50 mm²

Leiter-Material:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Werkstoffgüte Leiter-Material:

Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung

Eigenschaft Leiter-Material:

halbhart

Ummantelungswerkstoff halogenfrei:

Nein

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

14.3 kg/100 m

Zolltarifnummer:

76052100

Gewicht:

7.402 kg

Alu-Draht nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung, Ableitung oder Potentialausgleich. Ausführung halbhart.