DEHN - Runddraht DEHNcupal 8mm Al/Cu Ringlänge 110m +/-5% weich-tordierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 833008
Leiterdurchmesser - 8 mm
Leiterquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Material - Aluminium
Oberflächenschutz - verkupfert
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Kilogramm
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364151987
Sonepar Artikelnummer
120744729
Hersteller Artikelnummer
833008
Hersteller Typ
RD 8 AL CU WEI R110M
Hersteller Artikel Nr.:
833008
Leiterdurchmesser:
8 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verkupfert
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Eigenschaft Leiter-Material:
weich
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
18.18 kg/100 m
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
76051100
Gewicht:
0.182 kg


