DEHN - Rundpinsel D 15mm m. Zahnkupplung f. Feuchtreinigungsset MS - 36kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785321
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 270 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106338
Sonepar Artikelnummer
120133873
Hersteller Artikelnummer
785321
Hersteller Typ
RP 15 ZK MS
Hersteller Artikel Nr.:
785321
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
270 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96039099
Gewicht:
0.097 kg


