Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Saugrohr m. Handhabe D 40/L 1180mm Isolierteil 650mm lang

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Saugrohr m. Handhabe D 40/L 1180mm Isolierteil 650mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785119

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset

  • Zubehör - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtlänge - 1180 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364098213

Sonepar Artikelnummer

120119125

Hersteller Artikelnummer

785119

Hersteller Typ

SRH 1180 IS 650 MS

Hersteller Artikel Nr.:

785119

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einzelteile für Reinigungsset

Zubehör:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtlänge:

1180 mm

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.700 kg

Saugrohr mit Handhabe für TRS MS und TFRS MS.