Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Saugrohradapter D 20/40mm f. Trockenreinigungsset MS -36kV

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785212

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtlänge - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364082120

Sonepar Artikelnummer

120112301

Hersteller Artikelnummer

785212

Hersteller Typ

SRA MS

Hersteller Artikel Nr.:

785212

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtlänge:

100 mm

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.071 kg

Saugrohradapter für Bürsten und Düsen D = 25 mm. Einzelteil für Reinigungsset MS.