Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Schaber B 30mm m. Zahnkupplung f. Feuchtreinigungsset MS -36kV

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Schaber B 30mm m. Zahnkupplung f. Feuchtreinigungsset MS -36kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785320

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset

  • Zubehör - Nein

  • Gesamtlänge - 280 mm

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364106321

Sonepar Artikelnummer

120133872

Hersteller Artikelnummer

785320

Hersteller Typ

S 30 ZK MS

Hersteller Artikel Nr.:

785320

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einzelteile für Reinigungsset

Zubehör:

Nein

Gesamtlänge:

280 mm

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.088 kg

Schaber mit Universalzahnkupplung. Einzelteil für Reinigungsset MS.