DEHN - Schaltstange 36kV L 1000mm mit STK Auch bei Niederschlägen verwendbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 763111
Geräteart - Schaltstange
Nennspannung - 1 .. 36 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364137226
Sonepar Artikelnummer
120510893
Hersteller Artikelnummer
763111
Hersteller Typ
SCSN 36 STK 1000
Hersteller Artikel Nr.:
763111
Geräteart:
Schaltstange
Nennspannung:
1 .. 36 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1000 mm
Eintauchtiefe:
135 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Durchmesser:
30 mm
Max. Kopflast:
17 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.580 kg


