DEHN - Schaltstange 36kV m. Steckkupplung L 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 763100
Geräteart - Schaltstange
Nennspannung - 1 .. 36 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364125155
Sonepar Artikelnummer
120164348
Hersteller Artikelnummer
763100
Hersteller Typ
SCS 36 STK 1000
Hersteller Artikel Nr.:
763100
Geräteart:
Schaltstange
Nennspannung:
1 .. 36 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1000 mm
Eintauchtiefe:
135 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Durchmesser:
30 mm
Max. Kopflast:
17 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.600 kg


