DEHN - Schaltstange 72kV L 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 763620
Geräteart - Schaltstange
Nennspannung - 1 .. 72.5 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364003316
Sonepar Artikelnummer
120015178
Hersteller Artikelnummer
763620
Hersteller Typ
SCS 72 2000
Hersteller Artikel Nr.:
763620
Geräteart:
Schaltstange
Nennspannung:
1 .. 72.5 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
2000 mm
Eintauchtiefe:
690 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
30 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.800 kg


