DEHN - Schaltstangenkopf bis 36kV 50Hz m. Steckkupplung D 30mm L 930 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766169
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schaltstangenkopf
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 930 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364230675
Sonepar Artikelnummer
120510904
Hersteller Artikelnummer
766169
Hersteller Typ
SSK 36 STK 930SN7689
Hersteller Artikel Nr.:
766169
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schaltstangenkopf
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
930 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.550 kg


