DEHN - Schaltstangenkopf bis 36kV 50Hz m. Steckkupplung L 560 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766164
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schaltstangenkopf
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 560 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364121751
Sonepar Artikelnummer
120164369
Hersteller Artikelnummer
766164
Hersteller Typ
SSK 36 STK 560
Hersteller Artikel Nr.:
766164
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schaltstangenkopf
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
560 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.400 kg


