DEHN - Schaltstangenkopf m. Gewinde M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schaltstangenkopf
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 87 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364051775
Sonepar Artikelnummer
120015182
Hersteller Artikelnummer
765005
Hersteller Typ
SSK M12
Hersteller Artikel Nr.:
765005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schaltstangenkopf
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
87 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.117 kg


