DEHN - Schaltstangenkopf m. Spindel Querstift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765009
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schaltstangenkopf
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364051782
Sonepar Artikelnummer
120015183
Hersteller Artikelnummer
765009
Hersteller Typ
SSK SQ
Hersteller Artikel Nr.:
765009
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schaltstangenkopf
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
140 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.145 kg


