DEHN - Schaumstoff-Pad einseitig klebend D=90mm t=20mm mit Abziehlasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 478098
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364337411
Sonepar Artikelnummer
120567199
Hersteller Artikelnummer
478098
Hersteller Typ
SSP D90 H20
Hersteller Artikel Nr.:
478098
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39239000
Gewicht:
0.008 kg


