DEHN - Schellenkörper f. Ex-Bereich o. Spann- band m. Anschlussschr. M10 Cu/galSn-NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 540810
Klemm-/Spannbereich - 27 .. 500 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364115484
Sonepar Artikelnummer
120164302
Hersteller Artikelnummer
540810
Hersteller Typ
SCK EX BRS ASSM10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
540810
Klemm-/Spannbereich:
27 .. 500 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.550 kg


