DEHN - Schienen-Anschlussklemme m. abnehmbarem Knebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792450
Max. Kurzschlussstrom - 34 kA
Für Seilquerschnitt - 50 mm²
Anschlussart - Schiene
Verdrehschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364051744
Sonepar Artikelnummer
120995854
Hersteller Artikelnummer
792450
Hersteller Typ
SAK PFE KN
Hersteller Artikel Nr.:
792450
Max. Kurzschlussstrom:
34 kA
Für Seilquerschnitt:
50 mm²
Anschlussart:
Schiene
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
erdseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
2.600 kg


