DEHN - Schienen-Anschlussklemme m. abnehmbarem Knebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792451
Max. Kurzschlussstrom - 32 kA
Für Seilquerschnitt - 70 mm²
Anschlussart - Schiene
Verdrehschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364230170
Sonepar Artikelnummer
120995855
Hersteller Artikelnummer
792451
Hersteller Typ
SAK PFE KN AB29
Hersteller Artikel Nr.:
792451
Max. Kurzschlussstrom:
32 kA
Für Seilquerschnitt:
70 mm²
Anschlussart:
Schiene
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
erdseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
2.600 kg


