DEHN - Schienen-Anschlussklemme m. abnehmbarer Ratsche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792456
Max. Kurzschlussstrom - 32 kA
Für Seilquerschnitt - 70 mm²
Anschlussart - Schiene
Verdrehschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364446625
Sonepar Artikelnummer
120995856
Hersteller Artikelnummer
792456
Hersteller Typ
SAK PFE ARA AB29
Hersteller Artikel Nr.:
792456
Max. Kurzschlussstrom:
32 kA
Für Seilquerschnitt:
70 mm²
Anschlussart:
Schiene
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
erdseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
2.940 kg


