DEHN - Schienen-Anschlussklemme mit abnehmbarer Ratsche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 792455
Max. Kurzschlussstrom - 32 kA
Für Seilquerschnitt - 50 mm²
Anschlussart - Schiene
Verdrehschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364376724
Sonepar Artikelnummer
120744726
Hersteller Artikelnummer
792455
Hersteller Typ
SAK PFE ARA
Hersteller Artikel Nr.:
792455
Max. Kurzschlussstrom:
32 kA
Für Seilquerschnitt:
50 mm²
Anschlussart:
Schiene
Verdrehschutz:
Ja
Anwendung:
erdseitig
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
2.891 kg


