Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Schienenhalter einseitig Stahl verzinnt für Sammelschiene 18x3mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 919012

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schienentragsockel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364071599

Sonepar Artikelnummer

120024684

Hersteller Artikelnummer

919012

Hersteller Typ

SH1 18X3 ST

Hersteller Artikel Nr.:

919012

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schienentragsockel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch verzinnt

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.040 kg

Schienenhalter für geerdeten Aufbau, geeignet zur Montage auf der Hutschiene. Niederimpedante Verbindung der Schirmanschlussklemmen über die Sammelschiene zur Hutschiene.