Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Schienenhalter Kunststoff für Sammelschiene 18x3mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 919014

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schienentragsockel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364071575

Sonepar Artikelnummer

120024686

Hersteller Artikelnummer

919014

Hersteller Typ

SH 18X3 K

Hersteller Artikel Nr.:

919014

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schienentragsockel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Schienenhalter für isolierten Aufbau, geeignet zur Montage auf der Hutschiene oder Schraubanschluss.