DEHN - Schirmanschluss-Kontaktrollfeder 14-22mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919033
Geeignet für Kabeldurchmesser - 14 .. 22 mm
Blitzstromtragfähigkeit - 10 kA
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73209090
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364103535
Sonepar Artikelnummer
120125812
Hersteller Artikelnummer
919033
Hersteller Typ
SA KRF 22 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
919033
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14 .. 22 mm
Blitzstromtragfähigkeit:
10 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.005 kg


