DEHN - Schirmanschluss-Kontaktrollfeder 18,5-29mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919034
Geeignet für Kabeldurchmesser - 18.5 .. 29 mm
Blitzstromtragfähigkeit - 10 kA
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73209090
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364103542
Sonepar Artikelnummer
120125813
Hersteller Artikelnummer
919034
Hersteller Typ
SA KRF 29 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
919034
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18.5 .. 29 mm
Blitzstromtragfähigkeit:
10 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.007 kg


