DEHN - Schirmanschluss-Kontaktrollfeder 23,5-37mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919035
Geeignet für Kabeldurchmesser - 23.5 .. 37 mm
Blitzstromtragfähigkeit - 10 kA
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73209090
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013364103559
Sonepar Artikelnummer
120125814
Hersteller Artikelnummer
919035
Hersteller Typ
SA KRF 37 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
919035
Geeignet für Kabeldurchmesser:
23.5 .. 37 mm
Blitzstromtragfähigkeit:
10 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.012 kg


