DEHN - Schirmanschluss-Kontaktrollfeder 31-50mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919036
Geeignet für Kabeldurchmesser - 31 .. 50 mm
Blitzstromtragfähigkeit - 10 kA
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73209090
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364103566
Sonepar Artikelnummer
120125815
Hersteller Artikelnummer
919036
Hersteller Typ
SA KRF 50 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
919036
Geeignet für Kabeldurchmesser:
31 .. 50 mm
Blitzstromtragfähigkeit:
10 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.023 kg


