DEHN - Schirmanschluss-Kontaktrollfeder 4-10mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919031
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 10 mm
Blitzstromtragfähigkeit - 10 kA
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73209090
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364103511
Sonepar Artikelnummer
120125810
Hersteller Artikelnummer
919031
Hersteller Typ
SA KRF 10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
919031
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 10 mm
Blitzstromtragfähigkeit:
10 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.002 kg


