DEHN - Schirmanschluss-Kontaktrollfeder 44-70mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919037
Geeignet für Kabeldurchmesser - 44 .. 70 mm
Blitzstromtragfähigkeit - 10 kA
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73209090
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4013364103573
Sonepar Artikelnummer
120125816
Hersteller Artikelnummer
919037
Hersteller Typ
SA KRF 70 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
919037
Geeignet für Kabeldurchmesser:
44 .. 70 mm
Blitzstromtragfähigkeit:
10 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.050 kg


