DEHN - Schirmanschluss-Kontaktrollfeder 58-94mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919038
Geeignet für Kabeldurchmesser - 58 .. 94 mm
Blitzstromtragfähigkeit - 10 kA
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73209090
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364103580
Sonepar Artikelnummer
120125817
Hersteller Artikelnummer
919038
Hersteller Typ
SA KRF 94 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
919038
Geeignet für Kabeldurchmesser:
58 .. 94 mm
Blitzstromtragfähigkeit:
10 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.082 kg


