DEHN - Schirmanschluss-Kontaktrollfeder 9-15mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919032
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 15 mm
Blitzstromtragfähigkeit - 10 kA
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73209090
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364103528
Sonepar Artikelnummer
120125811
Hersteller Artikelnummer
919032
Hersteller Typ
SA KRF 15 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
919032
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 .. 15 mm
Blitzstromtragfähigkeit:
10 kA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.002 kg


