DEHN - Schirmanschlussklemme 1,5-6,5mm für Sammelschiene 18x3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919010
Zulässiger Kabeldurchmesser - 1.5 .. 6.5 mm
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364071612
Sonepar Artikelnummer
120070242
Hersteller Artikelnummer
919010
Hersteller Typ
SAK 6.5 SN MS
Hersteller Artikel Nr.:
919010
Zulässiger Kabeldurchmesser:
1.5 .. 6.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


