DEHN - Schirmanschlussklemme 5-11mm für Sammelschiene 18x3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919011
Zulässiger Kabeldurchmesser - 5 .. 11 mm
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federanschluss
Breite - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364071605
Sonepar Artikelnummer
120070243
Hersteller Artikelnummer
919011
Hersteller Typ
SAK 11 SN MS
Hersteller Artikel Nr.:
919011
Zulässiger Kabeldurchmesser:
5 .. 11 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federanschluss
Breite:
17 mm
Höhe:
47 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.028 kg


