DEHN - Schirmanschlussklemme NIRO für Ankerschiene Klemmbereich 13-18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308405
Klemmbereich - 13 .. 18 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364070523
Sonepar Artikelnummer
120078056
Hersteller Artikelnummer
308405
Hersteller Typ
SAK 18 AS V4A
Hersteller Artikel Nr.:
308405
Klemmbereich:
13 .. 18 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.037 kg
Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkzeuglose Montage.


