DEHN - Schirmanschlussklemme NIRO für Ankerschiene Klemmbereich 17-21mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308406
Klemmbereich - 17 .. 21 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364070530
Sonepar Artikelnummer
120078057
Hersteller Artikelnummer
308406
Hersteller Typ
SAK 21 AS V4A
Hersteller Artikel Nr.:
308406
Klemmbereich:
17 .. 21 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.029 kg
Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkzeuglose Montage.


