DEHN - Schirmanschlussklemme NIRO für Ankerschiene Klemmbereich 19-26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308407
Klemmbereich - 19 .. 26 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364070547
Sonepar Artikelnummer
120078058
Hersteller Artikelnummer
308407
Hersteller Typ
SAK 26 AS V4A
Hersteller Artikel Nr.:
308407
Klemmbereich:
19 .. 26 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.060 kg
Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkzeuglose Montage.


