DEHN - Schirmanschlussklemme NIRO für Ankerschiene Klemmbereich 25-33mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 308408
Klemmbereich - 25 .. 33 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364070554
Sonepar Artikelnummer
120078059
Hersteller Artikelnummer
308408
Hersteller Typ
SAK 33 AS V4A
Hersteller Artikel Nr.:
308408
Klemmbereich:
25 .. 33 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.073 kg
Schirmanschlussklemmen zur Erdung von Kabelschirmen auf Ankerschiene. Geeignet zum Blitzschutz-Potentialausgleich. Der nachträgliche Einsatz ohne Unterbrechen des Leiterschirmes ist möglich – werkzeuglose Montage.


