DEHN - Schlagkopf St/blank D 20mm f. Tiefenerder S / Z / AZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620002
Ausführung - Schlagkopf
Erderdurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364066052
Sonepar Artikelnummer
120003029
Hersteller Artikelnummer
620002
Hersteller Typ
SKO TE 20 STBLANK
Hersteller Artikel Nr.:
620002
Ausführung:
Schlagkopf
Erderdurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.857 kg


