Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Schlagspitze TG/tZn f. Tiefenerder D 20mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 620001

  • Ausführung - Schlagspitze

  • Erderdurchmesser - 20 mm

  • Werkstoff - Temperguss

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013364021938

Sonepar Artikelnummer

120003025

Hersteller Artikelnummer

620001

Hersteller Typ

SSP TE 20 TGTZN

Hersteller Artikel Nr.:

620001

Ausführung:

Schlagspitze

Erderdurchmesser:

20 mm

Werkstoff:

Temperguss

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.036 kg

Schlagspitze für das Eintreiben des ersten Tiefenerders. Ausführung für Tiefenerder Ø20 mm.