DEHN - Schlagspitze TG/tZn f. Tiefenerder D 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 625001
Ausführung - Schlagspitze
Erderdurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Temperguss
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364021945
Sonepar Artikelnummer
120003026
Hersteller Artikelnummer
625001
Hersteller Typ
SSP TE 25 TGTZN
Hersteller Artikel Nr.:
625001
Ausführung:
Schlagspitze
Erderdurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Temperguss
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.069 kg


