DEHN - Schneefanggitterklemme Cu Klemm- bereich 3-13mm m. Überleger f. Rd 7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343007
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7 .. 10 mm
Klemmbereich - 3 .. 13 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364024878
Sonepar Artikelnummer
120014816
Hersteller Artikelnummer
343007
Hersteller Typ
SGK ZS 7.10 KB3.13 CU
Hersteller Artikel Nr.:
343007
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7 .. 10 mm
Klemmbereich:
3 .. 13 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.180 kg


